POLIFAN PFC 125 CO-FREEZE 80 SG INOX

Disco abrasivo de láminas COFREEZE convexo 125mm

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:67712580
Rubix:799282586000
EAN:4007220104156
PFERD PFC 125 CO-FREEZE 80 SG INOX

Resumen técnico

Detalles de producto : POLIFAN PFC 125 CO-FREEZE 80 SG INOX


Disco abrasivo de láminas POLIFAN, grano cerámico CO-FREEZE, convexo

CO-FREEZE SG INOX
Características: con láminas de grano cerámico (CO) y revestimiento especial refrigerante, unida de manera altamente resistente con aglomerante de resina sintética al plato de tejido de vitrofibra. Con amolado ultrafrío en material de difícil arranque. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.

Aplicación: para el mecanizado de acero fino y aleaciones con base de níquel (p. ej., Inconel y Hastelloy). Adecuado para el rectificado de superficies y mecanizado de cordones de soldadura.

Nota: no existen pinturas revenidas, de modo que no son necesarios trabajos de rectificación.

Cualidades

•The FREEZE coating significantly reduces heat build-up in the workpiece compared with standard flap discs
Fast work progress and high economic efficiency thanks to the aggressive stock removal rate
Maximum aggressiveness over the entire tool life
Fewer tool changes due to the excellent tool life
The usual flying sparks are minimized. Damage to stainless steel workpieces from flying glowing sparks is therefore almost entirely ruled out

Aplicaciones

Surface Grinding;Surface Work;Weld Dressing;Fine Grinding

Información técnica


Atributos
Diámetro125 mm
Aplicaciónsurface grinding;surface work;weld dressing;fine grinding
Formaround
7,60 € Sin IVA
/ unidad
9,20 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días