E 150-3,5 A 46 P PSF-INOX-DUO/ 22,23 DISCO COMBINADO DUODISC PSF INOX DPC

Discos de desbaste y corte - PSF DUO STEELOX (acero+inox)

Ver información técnica

Referencias

Pferd Tools:E 150-3,5 PSF DUO STEELOX
Rubix:798437763000
fabricante:62015420
EAN:4007220952740
PFERD Reinforced grinding wheel E 150 3,5 A 46 P PSF INOX DUO/22,23

Resumen técnico

Diámetro150 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor3.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : E 150-3,5 A 46 P PSF-INOX-DUO/ 22,23 DISCO COMBINADO DUODISC PSF INOX DPC


Disco combinado para desbastar ligeramente y cortar. Uso universal. Materiales: Acero e Inox.
DUODISC E 150-3,5 PSF DUO STEELOX

Información técnica


Atributos
Diámetro150 mm
Diámetro de escariado22.23 mm
Grosor3.5 mm
Tipo de abrasivoóxido de aluminio
Aplicacióngrouting;deburring;surface grinding;surface work;weld dressing;work on fillet welds;cutting
Formaembutido
Modeloe 150-3,5 psf duo steelox
Serieuniversal line psf
Diámetro del orificio22.23
Grano100
Forma de montajetype 27 (t27)
5,25 € Sin IVA
/ unidad
6,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días