Referencias
Pferd Tools:E 230-8 SG INOX
Rubix:799282833000
fabricante:62223832
EAN:4007220470428

Detalles de producto : DISCO DESBASTE E 230-8 SG INOX
Disco de desbaste SG INOXL para el mecanizado de acero fino
Características: blando, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado.
SG INOX
Corindón especial (A), semiduro. Excelente vida útil y gran rendimiento abrasivo.
Características: blando, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado.
SG INOX
Corindón especial (A), semiduro. Excelente vida útil y gran rendimiento abrasivo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 230 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 8 mm |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
| Aplicación | chamfering; deburring; grouting; surface grinding; work on fillet welds; work on weld seams |
| Forma | e / 27 / t27 |
| Modelo | e 230-8 sg inox |
| Serie | sg inox (performance line sg) |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Forma de montaje | angle grinder |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,41 € Sin IVA
/ unidad
13,81 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
