Referencias
Pferd Tools:E 125-7 SG INOX
Rubix:798254701000
fabricante:62212623
EAN:4007220470251




Detalles de producto : E 125-7 A 30 N SG-INOX/22,23
Disco de desbaste SG INOXL para el mecanizado de acero fino
Características: blando, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado.
SG INOX
Corindón especial (A), semiduro. Excelente vida útil y gran rendimiento abrasivo.
Características: blando, con aglomerante con resina sintética y refuerzo fibroso. Fabricado sin adición de materiales de relleno férreos, azufrados y clorados. Orificio normalizado 22,23 mm.
Aplicación: para el rectificado de superficies, el mecanizado de cordones de soldadura y soldaduras en ángulo, para llagueado, biselado y desbarbado.
SG INOX
Corindón especial (A), semiduro. Excelente vida útil y gran rendimiento abrasivo.
DISCO DESBASTE E 125-7 SG INOX
Cualidades
Great grinding ease and a very good lifespan. Special resistance to deformation in the case of pipeline use. Best grinding results on powerful angle grinders.
Aplicaciones
Surface grinding, machining of welding cords, chamfering, flutes. Best grinding results on powerful angle grinders.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro de escariado | 22.23 mm |
| Grosor | 7.2 mm |
| Tipo de abrasivo | óxido de aluminio |
| Aplicación | chamfering, deburring, grouting, surface grinding, work on fillet welds, work on weld seams |
| Forma | embutido |
| Modelo | e 125-7 sg inox |
| Serie | performance line sg |
| Diámetro del orificio | 22.23 |
| Grano | 30 |
| Forma de montaje | angle grinder |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,66 € Sin IVA
/ unidad
5,64 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
