KBS 3068 PP

Rótula KB..-PP

Ver información técnica

Referencias

INA:KBS30-PP
Rubix:061203000022
fabricante:0012538240000
EAN:4012802130423
brand logo

Resumen técnico

Seriekbs..-pp
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KBS 3068 PP


Anillo exterior templado y rectificado con jaula de plástico. Juntas en ambos lados (PP). Lubricación sin mantenimiento, pero reengrasable. Temperaturas de funcionamiento : - 30°C a + 80°C. También disponible en versión abierta, serie KBO, y versión con juego ajustable, serie KBS.
Rodamiento lineal de bolas KBS..PP, sellado por todos los lados, ajustable

Cualidades

Serie Massive (alta precisión y rigidez).

Información técnica


Atributos
Peso neto297 g
Seriekbs..-pp
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Longitud68 mm
Juntaabierto
Materialacero
83,80 Sin IVA
/ unidad
101,40 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días