Referencias
INA:PAB40-PP-AS
Rubix:065204001022
EAN:4012802061536




Resumen técnico
| Serie | pab..-pp-as |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
Documentos
Detalles de producto : PAB 40 PP AS
Rodamientos lineales PAB..PP-AS, obturados por todos los lados, reengrasables
Cojinete lineal liso PAB..PP-AS, sellado por todos los lados, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Serie | pab..-pp-as |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Longitud | 80 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | acero |
| Capacidad de carga estát. C | 600000 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 600000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,76 € Sin IVA
/ unidad
132,81 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días