Referencias
INA:KBS40-PP
Rubix:061204000022
fabricante:0012757630000
EAN:4054364120733


Resumen técnico
| Serie | kbs..-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
Detalles de producto : KBS 4080 PP
Anillo exterior templado y rectificado con jaula de plástico. Juntas en ambos lados (PP). Lubricación sin mantenimiento, pero reengrasable. Temperaturas de funcionamiento : - 30°C a + 80°C. También disponible en versión abierta, serie KBO, y versión con juego ajustable, serie KBS.
Cojinete lineal de bolas KBS..PP, sellado por todos los lados, ajustable
Cualidades
Serie Massive (alta precisión y rigidez).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 597 g |
|---|---|
| Serie | kbs..-pp |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Longitud | 80 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,34 € Sin IVA
/ unidad
131,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días