Referencias
INA:KS40-PP
Rubix:824704060022
fabricante:0067537790000
EAN:4012802051216


Resumen técnico
| Serie | ks..-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
Detalles de producto : KS 40 PP
Rodamientos lineales a bolas KS...-PP, con obturación de labio en ambos lados
Rodamiento lineal de bolas KS-PP, sello de doble labio en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 345 g |
|---|---|
| Serie | ks..-pp |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Longitud | 80 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,12 € Sin IVA
/ unidad
99,37 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días