KFB50-B-PP-AS

Rodamiento lineal a bolas y unidad de alojamiento

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KFB50-B-PP-AS
Rubix:798358723000
brand logo

Resumen técnico

Seriekfb50
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior97.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KFB50-B-PP-AS


Con brida, sellado, engrasado, con posibilidad de relubricación. Posibilidad de diseño resistente a la corrosión.

Información técnica


Atributos
Seriekfb50
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior97.5 mm
Longitud100 mm
Juntaabierto
Materialaleación de aluminio
Capacidad de carga estát. C8700 N
Capacidad de carga dinám. C06300 N
Número de hileras de bolas6
357,59 Sin IVA
/ unidad
432,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días