Referencias
INA:KB16-PP-RROC-AS
Rubix:799049280000
fabricante:0606395550000
EAN:4054362429579

Documentos
Detalles de producto : KB16-PP-RROC-AS
con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.
Aplicaciones
Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 47 g |
|---|---|
| Serie | kb |
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Longitud | 36 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero con recubrimiento corrotect® (zinc-hierro) |
| Peso | 0.0473 kg |
| Capacidad de carga estát. C | 780 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 840 N |
| Número de hileras de bolas | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,94 € Sin IVA
/ unidad
78,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
