Referencias
INA:KS12-PP
Rubix:824701260022
fabricante:0067137340000
EAN:4012802051124


Resumen técnico
| Serie | ks..-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
Detalles de producto : KS 12 PP
Rodamientos lineales a bolas KS...-PP, con obturación de labio en ambos lados
Rodamiento lineal de bolas KS-PP, sello labial en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 19,54 g |
|---|---|
| Serie | ks..-pp |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Longitud | 32 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,83 € Sin IVA
/ unidad
40,93 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días