Referencias
Bosch Rexroth:R067324040
Rubix:798159032000



Detalles de producto : R067324040
BUJE DE BOLA SUPER KBB-O-40-DD
Buje de bola Super KBB-O-40-DD sin autoajuste, abierto, con dos anillos de sellado integrados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 329 g |
|---|---|
| Serie | kbb |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,92 € Sin IVA
/ unidad
141,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
