PAB 30-PP-AS

Cojinete de fricción lineal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:PAB30-PP-AS
Rubix:065203001022
EAN:4012802061529
brand logo

Resumen técnico

Seriepab..-pp-as
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PAB 30-PP-AS


Rodamientos lineales PAB.. PP-As, obturados por todos los lados, reengrasables
Cojinete liso lineal PAB..PP-AS, sellado por todos los lados, reengrasable

Información técnica


Atributos
Seriepab..-pp-as
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Longitud68 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialacero
Capacidad de carga estát. C375000 N
Capacidad de carga dinám. C0375000 N
75,93 Sin IVA
/ unidad
91,88 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días