KBO 3068 PP

Rodamiento lineal a bolas / Casquillo lineal KBO..-PP

Ver información técnica

Referencias

INA:KBO30-PP
Rubix:063203000022
fabricante:0012757200000
EAN:4012802450392
brand logo

Resumen técnico

Seriekbo..-pp
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KBO 3068 PP


Rodamientos lineales a bolas KBO..-PP, ejecución abierta, obturaciones en todos los lados; ejecución con protección anticorrosiva posible
Rodamiento lineal de bolas KBO-PP, versión abierta, sellado por todos los lados

Información técnica


Atributos
Peso neto255 g
Seriekbo..-pp
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Longitud68 mm
Juntaabierto
Materialacero
102,52 Sin IVA
/ unidad
124,05 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días