KBO 3068 PP AS *

Rótula KB..-PP

Ver información técnica

Referencias

INA:KBO30-PP-AS
Rubix:063203001022
fabricante:0015241000000
EAN:4012802450453
brand logo

Resumen técnico

Seriekbo..-pp-as
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KBO 3068 PP AS *


Anillo exterior templado y rectificado con jaula de plástico. Junta de doble cara (PP). Lubricación sin mantenimiento, pero reengrasable. Temperaturas de funcionamiento : - 30°C a + 80°C. También disponible en versión abierta, serie KBO, y versión con juego ajustable, serie KBS.
Rodamiento lineal de bolas KBO..PP-AS, modelo abierto, sellado por todos los lados, con dispositivo de relubricación

Cualidades

Serie masiva (alta precisión y rigidez).

Información técnica


Atributos
Peso neto256 g
Seriekbo..-pp-as
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Longitud68 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialacero
109,76 € Sin IVA
/ unidad
132,81 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días