Referencias
THK:LME8
Rubix:060000800087



Documentos
Detalles de producto : LME 8
THK ball socket
LME model range ball socket
Información técnica
Atributos
| Serie | lme |
|---|---|
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Longitud | 25 mm |
| Material | steel |
| Capacidad de carga estát. C | 265 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 402 N |
| Número de hileras de bolas | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,20 € Sin IVA
/ unidad
29,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
