Referencias
INA:KBO20
Rubix:798400413000
fabricante:0012756900000
EAN:4012802466010

Detalles de producto : KBO20
Rodamientos lineales a bolas KBO, diseño abierto; posibilidad de diseño resistente a la corrosión
Rodamiento lineal a bolas KBO, versión abierta
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 74,5 g |
|---|---|
| Serie | kbo |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Longitud | 45 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,01 € Sin IVA
/ unidad
76,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días