Referencias
INA:KB16-PP
Rubix:060201600022
fabricante:0013928080000
EAN:4012802453041


Resumen técnico
| Serie | kb..-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
Detalles de producto : KB 1636 PP
Anillo exterior templado y rectificado con jaula de plástico. Juntas en ambos lados (PP). Lubricación sin mantenimiento, pero reengrasable. Temperaturas de funcionamiento : - 30°C a + 80°C. También disponible en versión abierta, serie KBO, y versión con juego ajustable, serie KBS.
Cojinete lineal de bolas KB..PP, sellado por todos los lados
Cualidades
Serie maciza (alta precisión y rigidez).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 47,25 g |
|---|---|
| Serie | kb..-pp |
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Longitud | 36 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,67 € Sin IVA
/ unidad
56,47 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días