Referencias
INA:KH14-PP
Rubix:823514286022
fabricante:0001915310000
EAN:4054364467890


Resumen técnico
| Serie | kh..-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 14 mm |
| Diámetro exterior | 21 mm |
Detalles de producto : KH 1428 PP
con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.
Rodamientos lineales de bolas KH..PP, engrasados inicialmente, sellados por ambos lados, reengrasables
Aplicaciones
Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20,5 g |
|---|---|
| Serie | kh..-pp |
| Diámetro interior | 14 mm |
| Diámetro exterior | 21 mm |
| Longitud | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,39 € Sin IVA
/ unidad
19,83 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días