Referencias
INA:KB12-PP-AS
Rubix:060201201022
fabricante:0017181690000
EAN:4012802419955


Resumen técnico
| Serie | kb..-pp-as |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
Detalles de producto : KB 1232 PP AS
Anillo exterior templado y rectificado con jaula de plástico. Juntas en ambos lados (PP). Lubricación sin mantenimiento, pero reengrasable. Temperaturas de funcionamiento : - 30°C a + 80°C. También disponible en versión abierta, serie KBO, y versión con juego ajustable, serie KBS.
Rodamiento lineal de bolas KB..PP-AS, sellado por todos los lados, relubricable
Cualidades
Serie maciza (alta precisión y rigidez).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36,24 g |
|---|---|
| Serie | kb..-pp-as |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Longitud | 32 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,07 € Sin IVA
/ unidad
56,95 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días