KBS 2558 PP AS

Rodamiento lineal a bolas / Casquillo lineal KBS..-PP-AS

Ver información técnica

Referencias

INA:KBS25-PP-AS
Rubix:061202501022
fabricante:0015240030000
EAN:4047643183789
brand logo

Resumen técnico

Seriekbs..-pp-as
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KBS 2558 PP AS


Rodamiento lineal a bolas KBS..-PP-AS, obturado por todos los lados, reengrasable, ajustable; ejecución con protección anticorrosiva posible
Rodamiento lineal de bolas KBS-PP-AS, sellado por todos los lados, con dispositivo de relubricación, ajustable

Información técnica


Atributos
Peso neto186 g
Seriekbs..-pp-as
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior40 mm
Longitud58 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialacero
77,98 Sin IVA
/ unidad
94,36 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días