KH-3050-PP-RRCO

Rodamiento lineal a bolas

Ver información técnica

Referencias

INA:KH30-PP-RROC
Rubix:798870127000
fabricante:0597281590000
EAN:4054364466367
brand logo

Resumen técnico

Seriekh..-pp-rroc
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KH-3050-PP-RRCO


con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.

Aplicaciones

Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes

Información técnica


Atributos
Peso neto97 g
Seriekh..-pp-rroc
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior40 mm
Longitud50 mm
Juntaabierto
Materialanillo exterior de acero endurecido, bolas de acero, jaula de poliamida, recubrimiento corrotect® de zinc-hierro (rroc, libre de cr(vi))
Peso0.0947 kg
Capacidad de carga estát. C3100 N
Capacidad de carga dinám. C03300 N
Número de hileras de bolas1
40,94 Sin IVA
/ unidad
49,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días