Referencias
INA:KTSOS16-PP-AS
Rubix:798074065000
EAN:4054364145699




Resumen técnico
| Serie | ktsos..-pp-as |
|---|---|
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 53 mm |
Documentos
Detalles de producto : KTSOS 16 PP AS
Unidad de rodamiento de bolas lineal KTSOS..PP-AS, ejecución abierta, ajustable para juego, con rodamiento de bolas lineal autoalineable, sellado tipo lazo en ambos lados
Unidad de rodamiento de bolas lineal KTSOS..PP-AS, ejecución abierta, ajustable para juego, con rodamiento de bolas lineal autoalineable, sellado raspador en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Serie | ktsos..-pp-as |
|---|---|
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 53 mm |
| Longitud | 78 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | acero |
| Capacidad de carga estát. C | 3100 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 3100 N |
| Número de hileras de bolas | 6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,94 € Sin IVA
/ unidad
300,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días