PAB16-PP-AS

Cojinete de fricción lineal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:PAB16-PP-AS
Rubix:065201601022
EAN:4012802061499
brand logo

Resumen técnico

Seriepab..-pp-as
Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior26 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PAB16-PP-AS


Rodamientos lineales PAB.. PP-As, obturados por todos los lados, reengrasables
Cojinete liso lineal PAB..PP-AS, sellado por todos los lados, reengrasable

Información técnica


Atributos
Seriepab..-pp-as
Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior26 mm
Longitud36 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialacero
Capacidad de carga estát. C96000 N
Capacidad de carga dinám. C096000 N
56,74 € Sin IVA
/ unidad
68,66 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días