KBO16-PP-AS

Rótula KB..-PP

Ver información técnica

Referencias

INA:KBO16-PP-AS
Rubix:063201601022
fabricante:0015212840000
EAN:4012802047295
brand logo

Resumen técnico

Seriekbo..-pp-as
Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KBO16-PP-AS


Anillo exterior templado y rectificado con jaula de plástico. Junta de doble cara (PP). Lubricación sin mantenimiento, pero reengrasable. Temperaturas de funcionamiento : - 30°C a + 80°C. También disponible en versión abierta, serie KBO, y versión con juego ajustable, serie KBS.
Rodamiento lineal de bolas KBO..PP-AS, modelo abierto, sellado por todos los lados, con posibilidad de relubricación

Cualidades

Serie masiva (alta precisión y rigidez).

Información técnica


Atributos
Peso neto37,36 g
Seriekbo..-pp-as
Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior26 mm
Longitud36 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialacero
67,40 Sin IVA
/ unidad
81,55 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días