Referencias
INA:KS40
Rubix:824704061022
fabricante:0067537600000
EAN:4054364120825

Detalles de producto : KS 40
Rodamiento lineal de bolas KS, obturación de paso bilateral
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 350 g |
|---|---|
| Serie | ks |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Longitud | 80 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
| Capacidad de carga estát. C | 9600 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 10200 N |
| Número de hileras de bolas | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,98 € Sin IVA
/ unidad
94,36 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días