Referencias
INA:KN30-B
Rubix:798398553000
fabricante:0296806890000
EAN:4054362444800

Detalles de producto : KN30-B
KN..-B rodamiento lineal a bolas, versión cerrada, reengrasable, ángulo ajustable
Rodamiento lineal de bolas KN-B, versión cerrada con dispositivo de relubricación, autoalineante
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 190 g |
|---|---|
| Serie | kn..-b |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Longitud | 68 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,49 € Sin IVA
/ unidad
78,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
