Referencias
INA:KBO20-PP-AS
Rubix:063202001022
fabricante:0015217480000
EAN:4012802450415


Resumen técnico
| Serie | kbo..-pp-as |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
Detalles de producto : KBO 2045 PP AS
Anillo exterior templado y rectificado con jaula de plástico. Junta de doble cara (PP). Lubricación sin mantenimiento, pero reengrasable. Temperaturas de funcionamiento : - 30°C a + 80°C. También disponible en versión abierta, serie KBO, y versión con juego ajustable, serie KBS.
Rodamiento lineal de bolas KBO..PP-AS, modelo abierto, sellado por todos los lados, con posibilidad de relubricación
Cualidades
Serie masiva (alta precisión y rigidez).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 75,08 g |
|---|---|
| Serie | kbo..-pp-as |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Longitud | 45 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,54 € Sin IVA
/ unidad
91,40 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días