KH12-PP-RROC

Rodamiento lineal a bolas

Ver información técnica

Referencias

INA:KH12-PP-RROC
Rubix:799047386000
fabricante:0597239980000
EAN:4054364559908
brand logo

Resumen técnico

Seriekh..-pp-rroc
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KH12-PP-RROC


con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.
Rodamiento lineal de bolas

Aplicaciones

Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Seriekh..-pp-rroc
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior19 mm
Longitud28 mm
Juntaabierto
Materialacero endurecido con recubrimiento corrotect®; jaula de plástico
Peso0.0185 kg
Capacidad de carga estát. C800 N
Capacidad de carga dinám. C0740 N
23,02 Sin IVA
/ unidad
27,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días