KN12-B-PP

Rodamiento lineal de bolas KN..-B-PP

Ver información técnica

Referencias

INA:KN12-B-PP
Rubix:798399117000
fabricante:0244595340000
EAN:4012802284584
brand logo

Resumen técnico

Seriekn..-b-pp
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KN12-B-PP


Rodamientos lineales a bolas KN...-B-PP, serie ligera, ejecución cerrada, obturado por todos los lados, reengrasable, ángulo ajustable
Rodamiento lineal a bolas KN..-B-PP, modelo cerrado, obturado por todos los lados, reengrasable, autoalineable

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Seriekn..-b-pp
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior22 mm
Longitud32 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialacero
35,76 € Sin IVA
/ unidad
43,27 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días