Referencias
INA:KSO50
Rubix:798399085000
fabricante:0067538330000
EAN:4012802051360

Detalles de producto : KSO50
Rodamiento lineal de bolas KSO, versión abierta, con sello de estanqueidad en ambos lados
Rodamiento lineal de bolas KSO, versión abierta, con sello de hendidura a ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 454 g |
|---|---|
| Serie | kso |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,63 € Sin IVA
/ unidad
199,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
