KTHK 25B PP AS

Unidad de rodadura lineal a bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KTHK25-B-PP-AS
Rubix:063402600022
EAN:4012802051582
brand logo

Resumen técnico

Seriekhtk. -b-pp-as
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior60 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KTHK 25B PP AS


sellado, engrasado, con posibilidad de relubricación; diseño resistente a la corrosión.

Aplicaciones

Disposiciones de rodamientos con sistemas de guiado de eje

Información técnica


Atributos
Seriekhtk. -b-pp-as
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior60 mm
Longitud85 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialacero
Capacidad de carga estát. C3350 N
Capacidad de carga dinám. C03350 N
147,21 Sin IVA
/ unidad
178,12 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días