KH 1026

Rodamiento lineal a bolas

Ver información técnica

Referencias

INA:KH10-B
Rubix:823510260022
fabricante:0003421730000
EAN:4054364467760
brand logo

Resumen técnico

Seriekh..-b
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior17 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KH 1026


con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.
Rodamiento lineal de bolas

Aplicaciones

Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Seriekh..-b
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior17 mm
Longitud26 mm
Juntaabierto
Materialanillo exterior de acero conformado endurecido, jaula de plástico, bolas de acero
Peso0.0145 kg
Capacidad de carga estát. C520 N
Capacidad de carga dinám. C0590 N
12,34 Sin IVA
/ unidad
14,93 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días