Referencias
INA:PABO25-PP-AS
Rubix:065202601022
EAN:4012802454130


Resumen técnico
| Serie | pabo..-pp-as |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : PABO 2558 PP AS
Cojinetes lineales PABO.. PP-As, de ejecución abierta, sellado por todos los lados, reengrasable
Cojinete deslizante lineal PABO..PP-AS, de ejecución abierta, sellado alrededor, puede ser reengrasado
Información técnica
Atributos
| Serie | pabo..-pp-as |
|---|---|
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Longitud | 58 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | acero |
| Capacidad de carga estát. C | 250000 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 250000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,86 € Sin IVA
/ unidad
151,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días