Referencias
INA:KH30-PP
Rubix:823530506022
fabricante:0001817900000
EAN:4054364467920


Resumen técnico
| Serie | kh..-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
Detalles de producto : KH30-PP
con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.
Rodamientos lineales de bolas KH..PP, engrasados inicialmente, sellados en ambos lados, reengrasables
Aplicaciones
Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 97 g |
|---|---|
| Serie | kh..-pp |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,32 € Sin IVA
/ unidad
33,06 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días