KH40-PP-RROC

Rodamiento lineal a bolas

Ver información técnica

Referencias

INA:KH40-PP-RROC
Rubix:799332367000
fabricante:0597284420000
EAN:4054364465766
brand logo

Resumen técnico

Seriekh..-pp-rroc
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior52 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KH40-PP-RROC


con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.

Aplicaciones

Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes

Información técnica


Atributos
Peso neto185 g
Seriekh..-pp-rroc
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior52 mm
Longitud60 mm
Juntaabierto
Materialanillo exterior de acero endurecido con recubrimiento anticorrosión corrotect, jaula de plástico
Peso0.182 kg
Capacidad de carga estát. C5300 N
Capacidad de carga dinám. C04950 N
53,09 € Sin IVA
/ unidad
64,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días