KTHK 20B PP AS

Unidad de rodamiento lineal de bolas y soporte

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

INA:KTHK20-B-PP-AS
Rubix:063402100022
EAN:4012802051575
brand logo

Resumen técnico

Seriekthk..-b-pp-as
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior53 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KTHK 20B PP AS


sellado, engrasado, con posibilidad de relubricación; diseño resistente a la corrosión.
Linear ball bearing unit KTHK..B-PP-AS, sealed, greased, re-greasable

Aplicaciones

Disposiciones de rodamientos con sistemas de guiado por eje

Información técnica


Atributos
Seriekthk..-b-pp-as
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior53 mm
Longitud65 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialacero
Peso0.32 kg
Capacidad de carga estát. C1580 N
Capacidad de carga dinám. C01800 N
Grosor42.5 mm
139,46 Sin IVA
/ unidad
168,75 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días