Referencias
INA:KN16-B-PP
Rubix:798141212000
fabricante:0244606800000
EAN:4012802442557


Resumen técnico
| Serie | kn..-b-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
Detalles de producto : KN 16 B PP
Rodamientos lineales a bolas KN...-B-PP, serie ligera, ejecución cerrada, obturado por todos los lados, reengrasable, ángulo ajustable
Rodamiento lineal a bolas KN..-B-PP, modelo cerrado, obturado por todos los lados, reengrasable, autoalineable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 28,96 g |
|---|---|
| Serie | kn..-b-pp |
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Longitud | 36 mm |
| Junta | sellado en ambos lados |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,17 € Sin IVA
/ unidad
48,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días