Referencias
INA:KH14-B
Rubix:823514280022
fabricante:0003421810000
EAN:4054364467753

Detalles de producto : KH 1428
con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.
Rodamiento lineal de bolas KH, preservado, sin sellar, con dispositivo de relubrificación
Aplicaciones
Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20,6 g |
|---|---|
| Serie | kh..-b |
| Diámetro interior | 14 mm |
| Diámetro exterior | 21 mm |
| Longitud | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,84 € Sin IVA
/ unidad
16,75 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días