Referencias
INA:KNO40-B
Rubix:798398558000
fabricante:0296808080000
EAN:4054362444831


Resumen técnico
| Serie | kno..-b |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
Detalles de producto : KNO40-B
Rodamiento lineal de bolas KNO..-B, versión abierta, reengrasable, ángulo ajustable
Rodamiento lineal de bolas KNO..B, ejecución abierta, reengrasable, ajustable en ángulo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 312 g |
|---|---|
| Serie | kno..-b |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Longitud | 80 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,06 € Sin IVA
/ unidad
135,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días