KN 25 B PP

Rodamiento lineal de bolas KN..-B-PP

Ver información técnica

Referencias

INA:KN25-B-PP
Rubix:798062636000
fabricante:0173755410000
EAN:4047643207409
brand logo

Resumen técnico

Seriekn..-b-pp
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KN 25 B PP


Rodamientos lineales a bolas KN...-B-PP, serie ligera, ejecución cerrada, obturado por todos los lados, reengrasable, ángulo ajustable
Rodamiento lineal a bolas KN..-B-PP, modelo cerrado, obturado por todos los lados, reengrasable, autoalineable

Información técnica


Atributos
Peso neto135 g
Seriekn..-b-pp
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior40 mm
Longitud58 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialacero
60,11 Sin IVA
/ unidad
72,73 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días