Referencias
INA:KH08-B
Rubix:823508240022
fabricante:0003421650000
EAN:4054364467777



Detalles de producto : KH 0824
con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.
Aplicaciones
Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Serie | kh..-b |
| Diámetro interior | 8 mm |
| Diámetro exterior | 15 mm |
| Longitud | 24 mm |
| Junta | abierto |
| Material | copa exterior de acero trefilado y endurecido, jaula de plástico (poliamida 66-gk) |
| Peso | 0.012 kg |
| Capacidad de carga estát. C | 475 N |
| Capacidad de carga dinám. C0 | 400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,55 € Sin IVA
/ unidad
13,98 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días