Referencias
INA:KBS50-PP-AS
Rubix:061205001022
fabricante:0015249170000
EAN:4012802620696


Resumen técnico
| Serie | kbs..-pp-as |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
Detalles de producto : KBS 50100 PP AS
Rodamiento lineal a bolas KBS..-PP-AS, obturado por todos los lados, reengrasable, ajustable; ejecución con protección anticorrosiva posible
Rodamiento lineal de bolas KBS-PP-AS, sellado en todos los lados, con dispositivo de reengrase, ajustable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 971 g |
|---|---|
| Serie | kbs..-pp-as |
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Longitud | 100 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,24 € Sin IVA
/ unidad
213,25 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días