Referencias
INA:KH10-P
Rubix:799152289000
fabricante:0003651650000
EAN:4054364467692

Detalles de producto : KH10-P
con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.
Cojinete lineal de bolas KH
Aplicaciones
Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15 g |
|---|---|
| Serie | kh..-p |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 17 mm |
| Longitud | 26 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,15 € Sin IVA
/ unidad
18,33 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
