Referencias
INA:KH12-PP
Rubix:823512286022
fabricante:0000329210000
EAN:4054364468569


Resumen técnico
| Serie | kh..-pp |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 19 mm |
Detalles de producto : KH 1228 PP
con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.
Rodamientos lineales de bolas KH..PP, engrasados inicialmente, sellados por ambos lados, reengrasables
Aplicaciones
Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18,68 g |
|---|---|
| Serie | kh..-pp |
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 19 mm |
| Longitud | 28 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,36 € Sin IVA
/ unidad
18,59 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h