KTHK 12B PP AS

Unidad de rodamiento lineal de bolas

Ver información técnica

Referencias

INA:KTHK12-B-PP-AS
Rubix:063401200022
EAN:4012802051551
brand logo

Resumen técnico

Seriekthk..-b-pp-as
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KTHK 12B PP AS


Unidad de rodamiento lineal de bolas KTHK..B-PP-AS, sellada, engrasada, reengrasable

Información técnica


Atributos
Seriekthk..-b-pp-as
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Longitud60 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialacero
Peso0.17 kg
Capacidad de carga estát. C1020 N
Capacidad de carga dinám. C01090 N
108,47 € Sin IVA
/ unidad
131,25 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días