Referencias
INA:KH20-P
Rubix:798032324000
fabricante:0003422970000
EAN:4054364526603

Detalles de producto : KH 2030 P
con engrase inicial, precintado por ambos lados, con dispositivo de reengrase.
Rodamientos lineales de bolas KH
Aplicaciones
Montajes de rodamientos con sistemas de guiado de ejes
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 34 g |
|---|---|
| Serie | kh..-p |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Longitud | 30 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,87 € Sin IVA
/ unidad
24,04 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días