KNO50-B-PP

Rodamiento lineal a bolas / Casquillo lineal KNO..-B-PP

Ver información técnica

Referencias

INA:KNO50-B-PP
Rubix:798399126000
fabricante:0244584060000
EAN:4012802640533
brand logo

Resumen técnico

Seriekno..-b-pp
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KNO50-B-PP


Rodamientos lineales a bolas KNO..-B-PP, ejecución cerrada, obturados por todos los lados, reengrasables, ajuste angular
Rodamiento lineal de bolas KNO-B-PP, versión abierta, sellado por todos los lados, con dispositivo de relubricación, autoalineante

Información técnica


Atributos
Peso neto554 g
Seriekno..-b-pp
Diámetro interior50 mm
Diámetro exterior75 mm
Longitud100 mm
Juntaabierto
Materialacero
181,06 € Sin IVA
/ unidad
219,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días