KB16-PP-AS

Rodamiento de bolas 618

Ver información técnica

Referencias

INA:KB16-PP-AS
Rubix:060201601022
fabricante:0015201210000
EAN:4047643183802
brand logo

Resumen técnico

Seriekb..-pp-as
Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KB16-PP-AS


Anillo exterior templado y rectificado con jaula de plástico. Juntas en ambos lados (PP). Lubricación sin mantenimiento, pero reengrasable. Temperaturas de funcionamiento : - 30°C a + 80°C. También disponible en versión abierta, serie KBO, y versión con juego ajustable, serie KBS.
Rodamiento lineal de bolas KB..PP-AS, sellado por todos los lados, reengrasable

Cualidades

Serie maciza (alta precisión y rigidez).

Información técnica


Atributos
Peso neto47,25 g
Seriekb..-pp-as
Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior26 mm
Longitud36 mm
Juntasellado en ambos lados
Materialacero
51,07 € Sin IVA
/ unidad
61,79 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h