KBS 1232 PP AS

Rodamiento lineal a bolas / Casquillo lineal KBS..-PP-AS

Ver información técnica

Referencias

INA:KBS12-PP-AS
Rubix:061201201022
fabricante:0017187700000
EAN:4047643182348
brand logo

Resumen técnico

Seriekbs..-pp-as
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KBS 1232 PP AS


Rodamiento lineal a bolas KBS..-PP-AS, obturado por todos los lados, reengrasable, ajustable; ejecución con protección anticorrosiva posible
Cojinete lineal de bolas KBS-PP-AS, sellado en todos los lados, con dispositivo de relubricación, ajustable

Información técnica


Atributos
Peso neto35,54 g
Seriekbs..-pp-as
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior22 mm
Longitud32 mm
Juntaabierto
Materialacero
48,61 Sin IVA
/ unidad
58,82 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días